Suuntaventtiili Aventics R422102052

2-Directional Valve

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Aventics:R422102052
Rubix:265536
Valmistaja:R422102052
EAN:3666750020414
brand logo

Tuotteen yksityiskohdat : SOLENOID-OPERATED VALVE, Series TC08, Switching principle 3/2CC, Return type - R422102052


Vahvuudet

•Excellent ratio of installation space and flow rate
Large selection of electrical connections
Electrical or pneumatic operated
Long service life
Adjustable coil with four 90° positions

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
229,10 € ET
/ kpl
287,52 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä