Monobloc-leikkuri GISS Cutline 867457
2 flute slot drill - hss co8% - short series
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:7978669
GISS Cutline:867457
Rubix:6256596
EAN:3660338214394

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 2 FLUTE END MILL - HSS Co8 - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - DIAMETER 14
DIN 844 N.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Halkaisija | 14 mm |
|---|---|
| Häntätyyppi | weldon |
| Hännän halkaisija | 12 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 2 |
| Leikkauksen pituus | 16 mm |
| Kokonaispituus | 73 mm |
| Keskimmäinen leikkaus | yes |
| Leikkausmateriaali | hss-co |
| Työstömateriaali | steel, aluminum, copper, bronze, brass |
| Leikkauskulma | 30 ° |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
19,37 € ET
/ kpl
24,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä