Viitteet
Bosch:GWS 14-125 (06017D0000)
Rubix:6360194
Valmistaja:06017D0000
EAN:4059952576466


Tekninen yhteenveto
| Levyn halkaisija | 125 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 11500 rpm |
| Paino | 2.2 kg |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Angle Grinder GWS 14-125 - 06017D0000 - Bosch
Maximum productivity through more power and better robustness, an improved dust protection, and its Speed Selection make the GWS 14-125 Professional so extremely efficient. Its significantly small grip size provides much better convenience while working. Kick Back Control, Restart Protection, and a Vibration Control side handle ensure a higher user protection.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levyn halkaisija | 125 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 11500 rpm |
| Paino | 2.2 kg |
| Langaton | kyllä |
| Tyyppi | angle grinder |
| Malli | gws 14 |
| Kuormitusnopeus | 11500 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 1400 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
294,29 € ET
/ kpl
369,33 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä