3D pallokeskitysyksikkö GISS Cutline 847237
BALL-HEAD 3D CENTRING TOOL WITH LUMINOUS INDICATOR LIGHT Ø 20 Tail diameter mm 20
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:847237
Rubix:6342925
EAN:3660338086014




Tekninen yhteenveto
| Hännän halkaisija | 20 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 106 mm |
| Pallohalkaisija | 10 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : 847237 BALLHEAD 3D CENTRING TOOL + LUM INDICATOR D.20
Mounting the ball on a spring avoids damaging the tool in case of an rough manoeuvre.
Triggering of the indicator light when contact of the ball with the part to machine.
To align the surfaces and the edges of the parts to machine. LED contact indicator.
Triggering of the indicator light when contact of the ball with the part to machine.
To align the surfaces and the edges of the parts to machine. LED contact indicator.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Hännän halkaisija | 20 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 106 mm |
| Pallohalkaisija | 10 mm |
| Jännite | 12 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
490,59 € ET
/ kpl
615,69 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä