Väärä neliö Bahco 9574-200

Bevel Square

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Bahco:9574-200
Rubix:428877
EAN:7314150138197
brand logo

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : SMYGVINKEL 200 MM - 9574-200


Vahvuudet

•Hardened blade
Flexible blade
Used for setting and transfering angles
Comfortable metal handle with an end screw for locking bevel in the required position
The bevels are designed to create a bevel edge with ease or replicate an existing angle, such as on stairs
Used for transferring a measured angle to a work piece for cutting or machining
The blade can be tightened with the wing screw at the end, this also doubles as a hanging hole in storage

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino172 g
Pituus215 mm
materiaalikarkaistu teräs
224,40 € ET
/ 10 kpl
281,62 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä