Letkut Mecaline 860505

BI-POLYMER TUBING (BI-PO)

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:860505
Rubix:6332609
EAN:3660338153631
BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 4X2,5 -25M YELLOW

Tekninen yhteenveto

Sisähalkaisija2.5 mm
Ulkohalkaisija4 mm
Värikeltainen
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 860505-BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 4X2,5 -25M YELLOW


MECALINE Bi-Polymer tubing is very innovative combining in one product the best properties of Polyurethane and Polyamide. An exclusive recipe of co-polymers that grants to the tubing high flexibility and kinking behaviour, very good dimensional stability, good resistance to hydrolysis, good chemical resistance, excellent temperature resistance (from -40°C to +100°C).

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Sisähalkaisija2.5 mm
Ulkohalkaisija4 mm
Värikeltainen
materiaalibi-po
Kelan korkeus25 m
68,86 € ET
/ kpl
86,42 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä