Viitteet
Mecaline:860514
Rubix:6332624
EAN:3660338153723

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 860514-BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 10X8 -25M YELLOW
MECALINE Bi-Polymer tubing is very innovative combining in one product the best properties of Polyurethane and Polyamide. An exclusive recipe of co-polymers that grants to the tubing high flexibility and kinking behaviour, very good dimensional stability, good resistance to hydrolysis, good chemical resistance, excellent temperature resistance (from -40°C to +100°C).
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Sisähalkaisija | 8 mm |
|---|---|
| Ulkohalkaisija | 10 mm |
| Väri | keltainen |
| materiaali | bi-po |
| Kelan korkeus | 25 m |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
223,01 € ET
/ kpl
279,88 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä