Viitteet
Bosch:2608597206
Rubix:359618
EAN:3165140099721

Tuotteen yksityiskohdat : TRÄSPIRALBORR 26X215MM - 2608597206 - BOSCH
Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood.
Vahvuudet
•Extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact positioning of the hole
High-quality shoulder cutters with precise edges that produce tear-free holes
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
High-quality shoulder cutters with precise edges that produce tear-free holes
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 430 g |
|---|---|
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 310x60x30 mm |
| Pakkauksen paino | 400 g |
| Tyyppi | brad point drill bit |
| Käyttää | brad point drill bit offers precise drilling in soft and hard wood |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
36,59 € ET
/ kpl
45,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
