Push-in-liitin - liitin Mecaline 883911

BULKHEAD STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Korvattu viite:840679
Mecaline:883911
Rubix:6331863
EAN:3660338373114
brand logo

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 16
materiaalinickel-plated brass
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 883911-PUSH IN BULKHEAD -6MM


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Liitäntä 16
materiaalinickel-plated brass
Pituus33 mm
Min. lämpötila-20 °C
Värihopea
Liitäntä 26
Enimmäislämpötila80 °C
Käyttöpaine15 bar
Nesteen tyyppicompressed air, vacuum, water (non-potable)
Ulkoputken metrinen halkaisija6 mm
Ulkoputken metrinen halkaisija 26 mm
142,10 € ET
/ 10 kpl
178,34 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä