Viitteet
Dormer:P88001
Rubix:6273298
EAN:7320760688625




Tekninen yhteenveto
| Sävellys | hm milling-pin set (5-piece) with double-cut action (dc): p803 (shape b), p805 (shape c), p807 (shape d), p809 (shape e) and p813 (shape g), each 9.6 x 6.0 mm. |
|---|---|
| Elementtien lukumäärä | 5 |
Tuotteen yksityiskohdat : Rotary Burr set, P88001 - 6814221 - DORMER
VA Single cut carbide burr set, 9.6mm diameter, consisting of P601 (cylinder without end cut), P605 (ball nose cylinder), P607 (ball), P611 (ball nosed tree) and P621 (ball nosed cone) burrs for machining stainless steels.
HM Burr 5 peice Set Double Cut
Vahvuudet
ST single cut with chipbreaker carbide burr set
Applikaatiot
Contains a range of burrs specifically for high performance machining of general steels in a wide variety of applications
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Sävellys | hm milling-pin set (5-piece) with double-cut action (dc): p803 (shape b), p805 (shape c), p807 (shape d), p809 (shape e) and p813 (shape g), each 9.6 x 6.0 mm. |
|---|---|
| Elementtien lukumäärä | 5 |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| laajuus | yleis- |
| Pään halkaisija | 9.6 mm |
| Kokonaispituus | 64 mm |
| Leikkaustyyppi | dc (double cut) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
139,49 € ET
/ kpl
175,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä