Kompakti sylinteri Aventics 0822396210

Compact Cylinder

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Aventics:0822396210
Rubix:228327
Valmistaja:0822396210
EAN:3661475904858
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppicompact cylinder
Sylinterin halkaisija63 mm
Sylinterin isku100 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : COMPACT CYLINDER, Series KPZ, Functional principle double-acting, Piston diam - 0822396210


Compact pneumatic cylinder Aventics series KPZ, double-acting. Piston Ø 63 mm, stroke 100 mm: elastic cushioning and magnetic piston.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppicompact cylinder
Sylinterin halkaisija63 mm
Sylinterin isku100 mm
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila80 °C
Suurin käyttöpaine10 bar
materiaalicylinder tube: anodized aluminium; piston rod: stainless steel; end caps: aluminium; seals: nbr (nitrile-butadiene)
Uunin halkaisija63 mm
276,73 € ET
/ kpl
347,30 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä