Viitteet
Dormer:G13880.0
Rubix:6197387
EAN:7320760108994



Tuotteen yksityiskohdat : COUNTERSINK 80.00mm HSS DIN 335 D - G13880.0 - DORMER
HSS countersink 90° with 3 cutting edges MC shank DIN 335 D uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Viistekulma | 90 ° |
|---|---|
| Halkaisija | 80 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| Din-standardi | din 335 d |
| Kokonaispituus | 190 mm |
| Korin materiaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
565,97 € ET
/ kpl
710,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
