Viistejyrsimet Dormer G33850.0

Countersink drills G338

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:G33850.0
Rubix:6197326
EAN:7320760109540
Countersink 50.00 mm DIN 335D

Tekninen yhteenveto

Viistekulma90 °
Halkaisija50 mm
Hampaiden lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Morse Taper Shank Countersink - 90°, G33850.0 - 5973327 - DORMER


HSS countersink 90° with 3 cutting edges, MC shank, DIN 335 D, TiN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminium-magnesium alloys.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Viistekulma90 °
Halkaisija50 mm
Hampaiden lukumäärä3
pyrstö3
Din-standardidin 335 d
Kokonaispituus150 mm
Korin materiaalihss
pinnoitetin
265,29 € ET
/ kpl
332,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä