Viistejyrsimet Dormer G12912.5

Countersink

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:G12912.5
Rubix:6197438
EAN:7320760149225
Countersink 12.50 mm Dormer norm

Tekninen yhteenveto

Viistekulma90 °
Halkaisija12.5 mm
Hampaiden lukumäärä1
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : COUNTERSINK 12.50mm HSS - G12912.5 - DORMER


HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Viistekulma90 °
Halkaisija12.5 mm
Hampaiden lukumäärä1
pyrstö8mm
Din-standardistandardi
Kokonaispituus49 mm
Korin materiaalihss
pinnoiteuncoated
23,51 € ET
/ kpl
29,51 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä