Viistejyrsimet Dormer G1296.0

Countersink

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:G1296.0
Rubix:6197433
EAN:7320760149195
Countersink 6.00 mm  Dormer norm

Tekninen yhteenveto

Viistekulma90 °
Halkaisija6 mm
Hampaiden lukumäärä1
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Countersink - 90°, G1296.0 - 5973328 - DORMER


HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino#N/A g
Pakkauksen mitat (P x L x K)#N/Ax#N/Ax#N/A mm
Viistekulma90 °
Halkaisija6 mm
Hampaiden lukumäärä1
pyrstö6mm
Din-standardistandardi
Kokonaispituus45 mm
Korin materiaalihss
pinnoiteuncoated
15,88 € ET
/ kpl
19,93 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä