Viitteet
CEJN:103005202
Rubix:6169939
Valmistaja:103005202

Tekninen yhteenveto
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
|---|---|
| materiaali | zinc-plated steel;brass;316 stainless steel |
Tuotteen yksityiskohdat : NIPPLE 1/4'' BSP FEM P/N 103005202
E Safe couplings offer high flow and require only a low connection force, which ensures a safe working environment.E Safe is a one hand operated safety coupling that vents before disconnection eliminating the risk of hose whip. Male threads on the couplings and nipples feature pre-applied thread sealant
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
|---|---|
| materiaali | zinc-plated steel;brass;316 stainless steel |
| Profiili | 300 |
| Enimmäislämpötila | 100 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
4,05 € ET
/ kpl
5,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä