Upotusjyrsin GISS Cutline 855307
Couterbore with pilot 90° hss co5%
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:855307
Rubix:6342950
EAN:3660338107429

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 855307 COUTERBORE 90° - HSS Co5 - FINE TOLERANCES Screws M6
DIN 1866.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
|---|---|
| Korin materiaali | hss-co |
| pinnoite | no |
| Halkaisija | 11.5 mm |
| Hännän halkaisija | 11.5 mm |
| Kokonaispituus | 80 mm |
| pyrstö | cylindrical ha |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
47,66 € ET
/ kpl
59,81 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
