Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885250

CUTLINE 885250 HSS TAP M16.0 X 1.5 SECOND CONDUIT

Katso tekniset tiedot

Viitteet

GISS Cutline:885250
Rubix:6341334
EAN:3660338385506
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenmetrinen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : 885250 HSS TAP M16.0 X 1.5 SECOND CONDUIT



• General purpose metric conduit tap
• Standard ISO 529. Straight Flute
• Right hand cutting

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenmetrinen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija14.5 mm
Hännän halkaisija12 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Kierteen halkaisija16 mm
Kokonaispituus70 mm
Kierteen syvyys22 mm
Leikkaussuuntaoikea
39,28 € ET
/ kpl
49,30 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä