Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885293
CUTLINE 885275 HSS TAP UNC 10 X 24 SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885293
Rubix:6341293
EAN:3660338385919


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885293 HSS TAP UNC 9/16 X 12 SECOND
• UNC individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 12.2 mm |
| Hännän halkaisija | 11 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 12 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 9/16-12 unc '' |
| Kierteen halkaisija | 14.28 mm |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Kierteen syvyys | 26 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
29,12 € ET
/ kpl
36,55 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä