Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885291
CUTLINE 885276 HSS TAP UNC 10 X 24 PLUG
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885291
Rubix:6341295
EAN:3660338385896


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885291 HSS TAP UNC 1/2 X 13 PLUG
• UNC individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 10.8 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7.1 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 13 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/2 '' |
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Kokonaispituus | 89 mm |
| Kierteen syvyys | 29 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,65 € ET
/ kpl
25,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä