Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885326
CUTLINE 885317 HSS TAP UNF 10 X 32 TAPER
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885326
Rubix:6341262
EAN:3660338386220


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885326 HSS TAP UNF 3/8 X 24 TAPER
• UNF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 8.5 mm |
| Hännän halkaisija | 9.53 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 24 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/8 '' |
| Kierteen halkaisija | 9.53 mm |
| Kokonaispituus | 63 mm |
| Kierteen syvyys | 22 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,95 € ET
/ kpl
18,76 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä