Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885333
CUTLINE 885318 HSS TAP UNF 10 X 32 SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885333
Rubix:6341255
EAN:3660338386299


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885333 HSS TAP UNF 1/2 X 20 SECOND
• UNF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 11.4 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7.1 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 20 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/2 x 20 unf '' |
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Kokonaispituus | 89 mm |
| Kierteen syvyys | 29 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
21,48 € ET
/ kpl
26,96 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä