Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885377

CUTLINE 885365 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 1/8 X 40 TAPER

Katso tekniset tiedot

Viitteet

GISS Cutline:885377
Rubix:6341213
EAN:3660338386718
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : 885377 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 5/16 X 18 TAPER



• BSW individual tap
• Straight flute

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija6.5 mm
Hännän halkaisija6 mm
Neliöaseman sovitin4.9 mm
Lankojen määrä tuumalla18
Kierteen halkaisija (tuumaa)5/16 ''
Kierteen halkaisija7.94 mm
Kokonaispituus56 mm
Kierteen syvyys22 mm
Leikkaussuuntaoikea
12,60 € ET
/ kpl
15,81 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä