Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885372
CUTLINE 885366 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 1/8 X 40 SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885372
Rubix:6341218
EAN:3660338386664


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885372 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 3/16 X 24 SECOND
• BSW individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 3.7 mm |
| Hännän halkaisija | 5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 24 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/16 '' |
| Kierteen halkaisija | 4.76 mm |
| Kokonaispituus | 58 mm |
| Kierteen syvyys | 16 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,73 € ET
/ kpl
14,72 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä