Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885369
CUTLINE 885366 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 1/8 X 40 SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885369
Rubix:6341221
EAN:3660338386633


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885369 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 5/32 X 32 SECOND
• BSW individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 3.1 mm |
| Hännän halkaisija | 4 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.15 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 32 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 5/32 '' |
| Kierteen halkaisija | 3.969 mm |
| Kokonaispituus | 53 mm |
| Kierteen syvyys | 13 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
25,90 € ET
/ kpl
32,50 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä