Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885442
CUTLINE 885416 HSS TAP BSF 3/16 X 32 TAPER
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885442
Rubix:6341150
EAN:3660338387340


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885442 HSS TAP BSF 1 X 10 TAPER
• BSF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 22.5 mm |
| Hännän halkaisija | 18 mm |
| Neliöaseman sovitin | 14.5 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 10 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1' bsf '' |
| Kierteen halkaisija | 25.4 mm |
| Kokonaispituus | 120 mm |
| Kierteen syvyys | 35 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
81,10 € ET
/ kpl
101,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä