Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885440
CUTLINE 885417 HSS TAP BSF 3/16 X 32 SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885440
Rubix:6341152
EAN:3660338387326


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885440 HSS TAP BSF 3/4 X 12 SECOND
• BSF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 16.5 mm |
| Hännän halkaisija | 14 mm |
| Neliöaseman sovitin | 11.2 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 12 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/4 '' |
| Kierteen halkaisija | 19.05 mm |
| Kokonaispituus | 104 mm |
| Kierteen syvyys | 29 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
52,21 € ET
/ kpl
65,52 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä