Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885418
CUTLINE 885418 HSS TAP BSF 3/16 X 32 PLUG
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885418
Rubix:6341174
EAN:3660338387104


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885418 HSS TAP BSF 3/16 X 32 PLUG
• BSF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 4 mm |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4.9 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 32 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/16 '' |
| Kierteen halkaisija | 4.763 mm |
| Kokonaispituus | 50 mm |
| Kierteen syvyys | 14 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,73 € ET
/ kpl
14,72 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä