SET tavallisia käsikäyttöisiä langanleikkureita GISS Cutline 885448
CUTLINE 885446 HSS TAP SET BSPF 1/8X28
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885448
Rubix:6341145
EAN:3660338387395




Tuotteen yksityiskohdat : 885448 HSS TAP SET BSPF 3/8X19
• Set of 2 BSPF taps, taper and plug
• Straight flute
HSS BSPF 3/8 x 19 hand taps - Set of 2 taps
Applikaatiot
Use with left-hand turn
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 2 |
|---|---|
| Kokonaispituus | 70 mm |
| Porauksen halkaisija | 15.25 mm |
| Hännän halkaisija | 12 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Toleranssi | din-iso 228/1 |
| panos | c / d |
| Lankojen määrä tuumalla | 19 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | bsp 3/8 '' |
| Korin materiaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
100,28 € ET
/ kpl
125,85 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä