Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885460
CUTLINE 885454 HSS TAP BSPF 1/8 X 28 SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885460
Rubix:6341134
EAN:3660338387500


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885460 HSS TAP BSPF 3/8 X 19 SECOND
• BSPF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 15.25 mm |
| Hännän halkaisija | 12.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 10 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 19 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/8 '' |
| Kierteen halkaisija | 16.662 mm |
| Kokonaispituus | 75 mm |
| Kierteen syvyys | 21 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
30,27 € ET
/ kpl
37,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä