Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 885473
CUTLINE 885472 HSS TAP BSPT 1/8 X 28
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885473
Rubix:6341122
EAN:3660338387623


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 1/4x19 |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
Tuotteen yksityiskohdat : 885473 HSS TAP BSPT 1/4 X 19
• ISO 2284
• Tap tolerance: In accordance with BS21
• Chamfer thread number: 3
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry straight flute
• Surface treatment Bright
• Application: for hand or machine tapping of through or blind holes
• Supplied singly
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 1/4x19 |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kallionkulma | 7 ° |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 19 |
| Toleranssi | iso 2 / 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
36,29 € ET
/ kpl
45,54 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä