Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885495
CUTLINE 885486 HSS TAP 0BA SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885495
Rubix:6341102
EAN:3660338387821


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885495 HSS TAP BA 3 SECOND
• BA individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 3.4 mm |
| Hännän halkaisija | 4.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.55 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 34.8 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | ba 3 '' |
| Kierteen halkaisija | 4.1 mm |
| Kokonaispituus | 53 mm |
| Kierteen syvyys | 13 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
15,36 € ET
/ kpl
19,28 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä