Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885507
CUTLINE 885486 HSS TAP 0BA SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885507
Rubix:6341090
EAN:3660338387944


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885507 HSS TAP BA 8 SECOND
• BA individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 1.8 mm |
| Hännän halkaisija | 2.8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 2.24 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 59.07 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 0.0866 '' |
| Kierteen halkaisija | 2.2 mm |
| Kokonaispituus | 44.5 mm |
| Kierteen syvyys | 9.5 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,40 € ET
/ kpl
18,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä