Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885490
CUTLINE 885487 HSS TAP 0BA PLUG
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885490
Rubix:6341107
EAN:3660338387777


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885490 HSS TAP BA 1 PLUG
• BA individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 4.5 mm |
| Hännän halkaisija | 5.6 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4.5 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 28.2 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1 ba '' |
| Kierteen halkaisija | 5.3 mm |
| Kokonaispituus | 62 mm |
| Kierteen syvyys | 17 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
15,36 € ET
/ kpl
19,28 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä