Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885578
CUTLINE 885572 HSS BSW SPIRAL POINT TAP 1/8 X 40
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885578
Rubix:6341025
EAN:3660338388590


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885578 HSS BSW SPIRAL POINT TAP 1/2 X 12
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for medium fit
• Chamfer thread: 3-4
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry: Spiral point
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for through holes
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 10.5 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 12 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/2'-12 bsw '' |
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
31,79 € ET
/ kpl
39,90 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä