Pyöreä kierrepakka GISS Cutline 885629

CUTLINE 885629 METRIC FINE SPLIT DIE M6 X 13/16OD

Katso tekniset tiedot

Viitteet

GISS Cutline:885629
Rubix:6340980
EAN:3660338389047
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm6 x 0.75
Häkin halkaisija20.64 mm
Lanka0.75 mm
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : 885629 METRIC FINE SPLIT DIE M6 X 13/16OD



• BS 1127
• Tolerance: 6g
• Chamfer lead: 1.5 threads
• Surface treatment: Bright
• Application: For hand or machine production

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm6 x 0.75
Häkin halkaisija20.64 mm
Lanka0.75 mm
Korin materiaalihss
Die-stock-tyyppistandard fine metric round die
Halkaisija6 mm
Kierteen halkaisija6 mm
Lankojen määrä tuumalla33.87
Häkin paksuus6.35 mm
Toleranssi6g
Tyyppistandard giss cutline m6 x 13/16 od fine metric round die
Viimeistelykiillotettu
40,89 € ET
/ kpl
51,32 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä