Pyöreä kierrepakka GISS Cutline 885663
CUTLINE 885659 HSS SPLIT DIE BSF 3/16 (13/16)
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885663
Rubix:6340948
EAN:3660338389368


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | bsf 3/8 x 20 |
|---|---|
| Häkin halkaisija | 33.4 mm |
| Lanka | 1.27 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : 885663 HSS SPLIT DIE BSF 3/8 (1.5/16)
• HSS BSF split die
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | bsf 3/8 x 20 |
|---|---|
| Häkin halkaisija | 33.4 mm |
| Lanka | 1.27 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Die-stock-tyyppi | split round die |
| Halkaisija | 9.39 mm |
| Kierteen halkaisija | 9.53 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 20 |
| Häkin paksuus | 11.11 mm |
| Toleranssi | medium |
| Tyyppi | hss bsf 3/8 (1.5/16) iso and din die |
| Viimeistely | kiillotettu |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
50,23 € ET
/ kpl
63,04 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä