Pyöreä kierrepakka GISS Cutline 885696
CUTLINE 885688 HSS SPLIT DIE UNF 1/4 (13/16)
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885696
Rubix:6340917
EAN:3660338389672


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | unf 1/2-20 |
|---|---|
| Häkin halkaisija | 33.33 mm |
| Lanka | 1.27 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : 885696 HSS SPLIT DIE UNF 1/2 (1.5/16)
• HSS UNF split die
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | unf 1/2-20 |
|---|---|
| Häkin halkaisija | 33.33 mm |
| Lanka | 1.27 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Die-stock-tyyppi | adjustable split round die |
| Halkaisija | 33.33 mm |
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 20 |
| Häkin paksuus | 11.11 mm |
| Tyyppi | hss unf 1/2 (1.5/16) iso and din die |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
46,14 € ET
/ kpl
57,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä