SET tavallisia käsikäyttöisiä langanleikkureita GISS Cutline 832155
CUTLINE HSS TAP SET
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:5103041
GISS Cutline:832155
Rubix:6256911
EAN:3660338050701

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : HAND TAPS X3 SET - M6x50
• General purpose metric coarse tap sets
• Standard ISO 529. Straight Flute
• Set of 3 taps comprising of 1 each taper, second and plug
• Right hand cutting
SET OF 3 HSS HAND TAPS MAIN M6X1-50
Applikaatiot
Use with left-hand turn
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 3 |
|---|---|
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Porauksen halkaisija | 5 mm |
| Hännän halkaisija | 6.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 5 mm |
| Toleranssi | 6h |
| Kierteen halkaisija | 6 mm |
| Kierteen syvyys | 16 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,39 € ET
/ kpl
14,29 € ATI
- Saatavilla
