Kierreporanterä GISS Cutline 860915

Cylindrical hss drill bit - hss - normal series - zirko bb

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

GISS Cutline:860915
Rubix:6345096
EAN:3660338157301
860915
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija2.6 mm
Kokonaispituus57 mm
Leikkauksen pituus30 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 860915 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO BB Drilling - D.2,6


Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija2.6 mm
Kokonaispituus57 mm
Leikkauksen pituus30 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Din-standardidin 338 n
pinnoitezirko bb
Kallionkulma30 °
Kärjen kulma130 °
Hännän halkaisija2.6 mm
35,40 € ET
/ 10 kpl
44,43 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä