Kierreporanterä GISS Cutline 860920
Cylindrical hss drill bit - hss - normal series - zirko bb
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:860920
Rubix:6345092
EAN:3660338157356


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 3.1 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 65 mm |
| Leikkauksen pituus | 36 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 860920 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO BB Drilling - D.3,1
Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 3.1 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 65 mm |
| Leikkauksen pituus | 36 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 338 n |
| pinnoite | zirko bb |
| Kallionkulma | 30 ° |
| Kärjen kulma | 130 ° |
| Hännän halkaisija | 3.1 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,90 € ET
/ 10 kpl
45,05 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä