Kierreporanterä GISS Cutline 861011

Cylindrical hss drill bit - hss - normal series - zirko bb

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

GISS Cutline:861011
Rubix:6345103
EAN:3660338158261
861011
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija12.2 mm
Kokonaispituus151 mm
Leikkauksen pituus101 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 861011 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO BB Drilling - D.12,2


Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija12.2 mm
Kokonaispituus151 mm
Leikkauksen pituus101 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Din-standardidin 338 n
pinnoitezirko bb
Kallionkulma30 °
Kärjen kulma130 °
Hännän halkaisija12.2 mm
129,70 € ET
/ 5 kpl
162,77 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä