Kierreporanterä GISS Cutline 832041
Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:832041
Rubix:6344885
EAN:3660338049804


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 10 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 133 mm |
| Leikkauksen pituus | 87 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 832041 DRILL HSS CO5 CUT GROUND TIALN 10 MM
Cross grinding from the diameter of 2.
Vahvuudet
Highly efficient with most stainless and other steel types
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 10 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 133 mm |
| Leikkauksen pituus | 87 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 338 |
| pinnoite | tialn |
| Kallionkulma | 33 ° |
| Kärjen kulma | 130 ° |
| Hännän halkaisija | 10 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
243,10 € ET
/ 5 kpl
305,09 € ATI
- Saatavilla