Kierreporanterä GISS Cutline 861308
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:6466864
GISS Cutline:861308
Rubix:6256866
EAN:3660338161155


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 2 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 85 mm |
| Leikkauksen pituus | 56 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : DRILL - HSS - CUT GROUND - LONG Drilling - D.2,0
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 2 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 85 mm |
| Leikkauksen pituus | 56 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 340 n |
| Kallionkulma | 30 ° |
| Kärjen kulma | 118 ° |
| Hännän halkaisija | 2 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
4,37 € ET
/ kpl
5,48 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä