Kierreporanterä GISS Cutline 861078
Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:861078
Rubix:6345599
EAN:3660338158919


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 6.4 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 101 mm |
| Leikkauksen pituus | 63 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 861078 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO Drilling - D.6,4
Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 6.4 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 101 mm |
| Leikkauksen pituus | 63 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 338 n |
| pinnoite | zirko |
| Kallionkulma | 30 ° |
| Kärjen kulma | 130 ° |
| Hännän halkaisija | 6.4 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
74,50 € ET
/ 10 kpl
93,50 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä