Kierreporanterä GISS Cutline 861089

Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

GISS Cutline:861089
Rubix:6344973
EAN:3660338159022
861089
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija7.5 mm
Kokonaispituus109 mm
Leikkauksen pituus69 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 861089 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO Drilling - D.7,5


Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija7.5 mm
Kokonaispituus109 mm
Leikkauksen pituus69 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Din-standardidin 338 n
pinnoitezirko
Kallionkulma30 °
Kärjen kulma130 °
Hännän halkaisija7.5 mm
83,70 € ET
/ 10 kpl
105,04 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä