• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Käsityökalut(18 273)
    • Akkutyökalut ja sähkötyökalut(2 412)
    • Paineilmatyökalut(290)
    • Sekalaiset työkalut(92)
    • Mittaus ja seuranta(894)
    • Erikoistyökalut(2 819)
    • Hitsaus ja juottaminen(349)
    Katso (label)
    • Sisäiset mittauslaitteet(6)
    • Työntömitat(36)
    • Mikrometrit(98)
    • Mittakellot ja syvyyden mittaus(10)
    • Syvyyden mittauslaitteet(14)
    • Pituuden mittauslaitteet(38)
    • Korkeusmittarit(5)
    • Mittauspylväät(1)
    • Mittauskiilat, -tapit, -renkaat, -tulpat(212)
    • Linjaus, vaa'at ja pidikkeet(163)
    • Tulkit(48)
    • Mittalaitteet(49)
    • Optiset tarkastukset(22)
    • Pinnan mittaus(1)
    • Voima, paino, nopeus, lämpötila ja erilaiset laskurit(18)
    • Mittanauhat, viivaimet, kulmat(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Työkalut ja mittaus
    3. Mittaus ja seuranta
    4. Mikrometrit
    5. Lisävaruste mikromereille
    6. Mikrometrin datakaapeli
    7. SENSOR.CABLE-85C-F-MIL-BNC-15M

    Mikrometrin datakaapeli FAG SENSOR.CABLE-85C-F-MIL-BNC-15M

    Data cable

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    FAG:SENSOR.CABLE-85C-F-MIL-BNC-15M
    Rubix:367899
    Valmistaja:0615787540000
    EAN:4012802011081
    brand logo

    Tuotteen yksityiskohdat : SENSOR.CABLE-85C-F-MIL-BNC-15M


    Data cable

    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Toimituksen paino600 g
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    558,05 € ET
    / kpl
    700,35 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Mikrometrin datakaapeli FAG SENSOR.CABLE-3P-240C-C-MIL-OE-30MMikrometrin datakaapeli FAG SENSOR.CABLE-BNC-BNC-15MMikrometrin datakaapeli FAG SMART-CHECK.CABLE-IO-P-M12-OE-20MMikrometrin datakaapeli FAG SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-10MMikrometrin datakaapeli FAG SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-30MMikrometrin datakaapeli FAG SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-0,5MMikrometrin datakaapeli FAG SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-20MMikrometrin datakaapeli FAG SENSOR.CABLE-MIL-OE-15MMikrometrin datakaapeli FAG SENSOR.CABLE-MIL-M12-10MMikrometrin datakaapeli FAG SENSOR.CABLE-85C-F-MIL-BNC-10MMikrometrin datakaapeli FAG SENSOR.CABLE-3P-240C-C-MIL-OE-10MMikrometrin datakaapeli FAG SENSOR.CABLE-MIL-OE-5MMikrometrin datakaapeli FAG SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-5MMikrometrin datakaapeli FAG SENSOR.CABLE-MIL-OE-20MMikrometrin datakaapeli FAG SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-10M
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT