Viitteet
Aventics:0820024054
Rubix:218973
Valmistaja:0820024054
EAN:3661475859141
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : DIRECTIONAL-CONTROL VALVE ED 5/2 ISO1 110/50 - 0820024054
Vahvuudet
•Plate connection
Compressed air connection output: Base plate ISO 5599-1
Electrical connection: Plug, ISO 4400, form A
Can be assembled into block
Pilot: pilot valve with CNOMO porting configuration
Manual override: with detent, without detent
Single solenoid, double solenoid
Compressed air connection output: Base plate ISO 5599-1
Electrical connection: Plug, ISO 4400, form A
Can be assembled into block
Pilot: pilot valve with CNOMO porting configuration
Manual override: with detent, without detent
Single solenoid, double solenoid
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | directional control valve |
|---|---|
| Porttien määrä | 5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
240,98 € ET
/ kpl
302,43 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä