Viitteet
Dewalt:DT9540-QZ
Rubix:6187678
EAN:5035048055151



Tekninen yhteenveto
| Kokonaispituus | 160 mm |
|---|---|
| Porauksen halkaisija | 10 mm |
| Leikkauksen pituus | 100 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : SDS-PLUS EXTREME2 10X160 - DT9540-QZ - DEWALT
Vahvuudet
•It is amongst the best in terms of its speed, life and endurance<br>Long life and greater durability<br>Optimised flute design allows efficient debris removal<br>Hardened body for extra strength and reduced breakage<br>New tip design ensures better bit penetration, longer life, faster drilling and greater durability
Applikaatiot
Masonry;Concrete
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kokonaispituus | 160 mm |
|---|---|
| Porauksen halkaisija | 10 mm |
| Leikkauksen pituus | 100 mm |
| Korin materiaali | karbidi |
| Häntätyyppi | sds plus |
| Hännän halkaisija | 10 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
4,91 € ET
/ kpl
6,16 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä