Viitteet
Dewalt:DT9580-QZ
Rubix:6187324
EAN:5035048055557

Tekninen yhteenveto
| Kokonaispituus | 260 mm |
|---|---|
| Porauksen halkaisija | 16 mm |
| Leikkauksen pituus | 200 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : SDS-PLUS EXTREME2 16X260 - DT9580-QZ - DEWALT
Vahvuudet
•It is amongst the best in terms of its speed, life and endurance
Long life and greater durability
Optimised flute design allows efficient debris removal
Hardened body for extra strength and reduced breakage
New tip design ensures better bit penetration, longer life, faster drilling and greater durability
Long life and greater durability
Optimised flute design allows efficient debris removal
Hardened body for extra strength and reduced breakage
New tip design ensures better bit penetration, longer life, faster drilling and greater durability
Applikaatiot
Suitable for Fast Drilling of Plug, Anchor or Clearance Holes in Masonry, Stone, Concrete and Brick/Block Work
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kokonaispituus | 260 mm |
|---|---|
| Porauksen halkaisija | 16 mm |
| Leikkauksen pituus | 200 mm |
| Korin materiaali | karbidi |
| Häntätyyppi | suora |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
12,24 € ET
/ kpl
15,36 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä